曜日別特売

振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード00381668品番2502-02(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。

用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。測定範囲フルスケールの1~110%確度5%以内(80Hz、1/2フルスケール、20℃)電源(V)DC9~28(ドライブ)温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル【出力】直出し3m2芯キャブタイヤケーブル、外径6.5mmクロロブレンゴム系シース取付M6ネジ出力DC4-20mA/0-フルスケール耐電圧AC1500V 1分間(端子-外装)レンジ【フルスケール】50mm/sRMS周波数範囲10~1000Hz測定モード速度直線性フルスケールの1%以内絶縁抵抗100MΩ DC500V(端子-外装)耐震性振動200m/s2、衝撃1000m/s2校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする