DD201 ドクターダリウスDD201 (バンドあり) ドクターダリウス 00381843

DD201 ドクターダリウスDD201 (バンドあり) ドクターダリウス 00381843
DD201 ドクターダリウスDD201 (バンドあり) ドクターダリウス 00381843

ドクターダリウスDD201 (バンドあり)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1組注文コード00381843品番DD201
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。機能静電気防止ブラック仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソールサイズLL(27.5~28)質量(g)360サイズ(cm)27.5~28材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPR材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする