ドクターダリウス
ドクターダリウスDD202 (バンドあり)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ(cm)
27.5~28
23.5~24
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
00381895
品番
DD202
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途
ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。
機能
静電気防止
色
ブラウン
仕様
最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール
サイズ
LL(27.5~28)
質量(g)
360
サイズ(cm)
27.5~28
材質(裏)
ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)
材質(甲)
ソフト合成皮革
材質(底部)
ウレタン・TPR
材質(中材)
ポリエステル
靴タイプ
サンダル