42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247

商品正面

42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247
42583-03 1680D 多機能ビジネスリュック 平野鞄 00382247

1680D 多機能ビジネスリュック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コン
内容量1本注文コード00382247品番42583-03
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本体生地:ポリエステル
内装生地:ポリエステル裏PU加工
B4用紙まで収納可能
約12L
PC対応
タブレット対応
本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット、ペン差し)、片側面にもファスナーポケットを完備
本体上部:隠しファスナーポケット
本多英背面:ファスナーポケット
片側面:ボトルホルダー
本体内部:ファスナーポケット、緩衝材入ポケット、多用途ポケット、ネットポケット×2
チェストハーネス
天ハンドル
底鋲(ゴム足)
両肩ベルト部にSuica等収納可能

コン質量(g)約1100容量(L)約12寸法(横×高さ+マチ)(mm)290×390×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする