曜日別特売
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421

商品正面

42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421
42561-03 2ルーム式3ポケットディパック 平野鞄 00382421

2ルーム式3ポケットディパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コン
内容量1本注文コード00382421品番42561-03
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

本体生地:840Dポリエステル
B4用紙まで収納可能
2ルームタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット×3
本体正面ファスナーポケット(左右)内部:ネットポケット
片側面:小物収納ポケット
本体内部(メイン):ファスナーポケット、小物収納ポケット×3、ペン差し
本体内部(サブ):クッション材入りポケット
チェストハーネス付

コン質量(g)約650容量(L)約20寸法(横×高さ+マチ)(mm)290×470×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする