曜日別特売
SA-8 婦人 エバロンサンダル SA-8 婦人 エバロンサンダル 00382473

エバロンサンダル SA-8 婦人

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ブラック
内容量1組注文コード00382473品番SA-8 婦人
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。ブラックサイズS(22.0~22.5)サイズ(cm)22~22.5材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100タイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382516
2020-02-07
用途: 調理室内から外への移動用
医療・福祉・介護関連業

軽いし、滑りにくくていいと思います。思ったよりフィット感もある、。小さめの作りなので、厚手の靴下だと少しきついかな?という感じ。やや大きめのサイズを選ぶといいかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする