VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。
最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー
延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km
アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応
HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ)
最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)
最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送
HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠
ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します
双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz
RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能
ファームウェアアップグレード可能
ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV
ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ
ホットプラグ対応
ラックマウント対応