曜日別特売
1斗 18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業) 00383434

18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ11
外径×深さ(Φmm×mm)404×230
内容量1個注文コード00383434品番1斗
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

用途米や大豆の洗浄メッシュ11線径(Φmm)0.5材質SUS304外径×深さ(Φmm×mm)404×230内寸法(Φ×Hmm)375×259容量1斗呼び寸法(cm)37.5TKG品番9-0267-0305TKG品番(2017)6-0249-0305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35791752
2023-12-20
用途: 餅つき用の水切り
有限会社カツラシマ

餅米を水洗いしてからしたした米の水を切るのに入れ物の下にたまった水が蒸す時苦労為ていたのを米ざるにすると良いからと聞き購入為た。

対象商品 : 00383416
2020-01-27
用途: もち米洗い
農・林・水産業

15kgのもち米を3回に分けて洗うには、丁度よい大きさで使い勝手もよく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする