- SA18-8浅型ざる TKG 00383477

SA18-8浅型ざる

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)40
内容量1個注文コード00383477品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,880
材質ステンレス呼び寸法(cm)40メッシュ11外径×深さ(Φmm×mm)430×165TKG品番9-0267-0610TKG品番(2017)6-0249-0610
注意
※25~50cmは横帯補強付です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00383477-37169763FZ-400- 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 3716976318-8ステンレス万能ザルSUGICO(スギコ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00383468
2016-10-14
用途: 洗米
ミシマデリカ株式会社

シッカリと出来ていて大変良いです。欲を言えば楕円形の物も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする