曜日別特売
- 集成材 HOJO 00386639

 

- 集成材 HOJO 00386639
- 集成材 HOJO 00386639

集成材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)600
厚さ(mm)25
内容量1セット(2枚)注文コード00386639品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

美しく細かい杢目で、加工しやすく安定性・腐朽性に優れている。ヒノキ科の針葉樹でイエローシダーとも呼ばれ、好みが分かれるひば特有のにおいがあります。

材質米ヒバ長さ(mm)2100幅(mm)600厚さ(mm)25等級A・A比重気乾比重:0.5色調無塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする