- 集成材 HOJO 00386989

 

- 集成材 HOJO 00386989
- 集成材 HOJO 00386989

集成材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)600
厚さ(mm)18
内容量1セット(2枚)注文コード00386989品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。

材質ラジアータパイン長さ(mm)2100幅(mm)600厚さ(mm)18等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする