曜日別特売
- 集成材 HOJO 00387251

集成材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)600
厚さ(mm)40
内容量1セット(2枚)注文コード00387251品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

芯材は黄褐色からオリーブグリーン色、辺材は乳白色で上品な色合い。加工性に優れ、塗装もしやすく内装用・家具材に適しています。塗装はウレタン・オイルステイン等でよく仕上がります。

材質イエローポプラ長さ(mm)2100幅(mm)600厚さ(mm)40等級A・A比重気乾比重:0.45色調無塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする