HOJO
集成材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
600
500
600
厚さ(mm)
30
20
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
00387488
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
硬い材質の高級材で家具全般に適していてカウンター材や天板、重厚なものは階段材にも対応できます。ブナ科の落葉広葉樹で、表面には楢(なら)特有の斑(ふ)が虎の毛のような斑点模様に似ています。
材質
ナラ
長さ(mm)
2100
幅(mm)
600
厚さ(mm)
30
等級
A・B
比重
気乾比重:0.67
色調
無塗装