- 集成材 HOJO 00387497

 

- 集成材 HOJO 00387497
- 集成材 HOJO 00387497

集成材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)500
厚さ(mm)20
内容量1セット(2枚)注文コード00387497品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

木質は重硬だが樺(かば)のなかでも白っぽく、木肌は緻密で光沢があります。加工性は普通で表面の仕上がりが良く、優しくやわらかな雰囲気です。

材質カバ長さ(mm)2100幅(mm)500厚さ(mm)20等級A・B比重気乾比重:0.50~0.65色調無塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする