HOJO
集成材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
500
500
600
厚さ(mm)
30
20
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
00387515
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
木質は重硬だが樺(かば)のなかでも白っぽく、木肌は緻密で光沢があります。加工性は普通で表面の仕上がりが良く、優しくやわらかな雰囲気です。
材質
カバ
長さ(mm)
2100
幅(mm)
500
厚さ(mm)
30
等級
A・B
比重
気乾比重:0.50~0.65
色調
無塗装