曜日別特売
ar-096-b モスグリーン 楽々健 体位変換用マット 大 楽々健 00392406

楽々健 体位変換用マット 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00392406品番ar-096-b モスグリーン
参考基準価格(税別)¥4,446販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

体位変換・姿勢・ポジショニングの悩みに応えるサポートクッションマット。
マットの角度は体位変換に理想的な30度に設定されています。
カバーにはチャック付きで、汚れたりした際に取り外して洗濯することができます。
持ち手付きで持ち歩きもラクラク。

材質カバー:PE、スポンジ:PU質量(g)430適合機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)22×58×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする