曜日別特売
4L ネイビー 左足 Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 徳武産業 00393140

Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26~26.5
サイズ4L
左右区別
内容量1個注文コード00393140品番4L ネイビー 左足
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
リハビリをサポートする最初の1足。
「はじめの1歩」靴。リハビリ開始、すり足、歩き始めに。
靴底はつまづきにくい適度な滑りやすさ。

材質表素材:合成皮革、メッシュ部:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂ネイビーサイズ4L質量(g)約245(片足3E・LLサイズ)サイズ(cm)26~26.5足幅3E左右区別使用場所屋外&室内用性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする