徳武産業
つま先ひろびろサポート 7058 7E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24~24.5
27~27.5
26~26.5
25~25.5
24~24.5
23~23.5
22~22.5
21~21.5
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
サイズ
LL
5L
4L
3L
LL
L
M
S
左右区別
右
左
右
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00393605
品番
LL ネイビー 右足
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
つま先に余裕があり、開閉しやすく履かせやすい!
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ネイビー
サイズ
LL
質量(g)
約190(片足3E・Lサイズ)
サイズ(cm)
24~24.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
足幅
7E
左右区別
右
使用場所
屋外&室内用
性別
男女兼用