曜日別特売
LL ブラウン 左足 つま先ひろびろサポート 1138 片足 徳武産業 00394725

つま先ひろびろサポート 1138 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
ブラウン
サイズLL
左右区別
内容量1個注文コード00394725品番LL ブラウン 左足
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つま先に余裕があり、開閉しやすく履かせやすい!

ブラウンサイズLL質量(g)約190(片足3E・Lサイズ)サイズ(cm)24~24.5左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする