曜日別特売
42375 M ピンクベージュ サルバ おしりピッタリパンツ 白十字 00395888

サルバ おしりピッタリパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00395888品番42375 M ピンクベージュ
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100

尿とりパッド専用のホルダーパンツ。もう一度下着をはきたい想いにお応えします。

材質ナイロン95%、ポリウレタン5%サイズ(cm)【ヒップサイズ】M:84~94、L:92~102、LL、100~110動作日常生活動作レベル/1_一人で歩ける、2_介助があると歩ける・座れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする