曜日別特売
532-991 ミストブルー 安寿 ポータブルトイレ FX-30 らくゾウくん 自動計測タイプ 標準便座 Aron(アロン化成) 00396089

安寿 ポータブルトイレ FX-30 らくゾウくん 自動計測タイプ 標準便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00396089
品番
532-991 ミストブルー
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。
排泄介護負担を軽減できるトイレ!
着座時間と排泄重量を計測して日々の健康状態が把握できます。
トイレへの着座と離座を通知して見守り負担を軽減します。

仕様
●サイズ/幅53×奥行63×高さ76~90cm、座面:幅36×奥行42.5cm、穴部:幅19×奥行31cm、便座高:35~49cm(15段階/1cm)、ひじ掛け高:低設定0・6~24cm(8段階/3cm)・高設定6・12~30cm(8段階/3cm)、ひじ掛け内寸:41cm
●重さ/13.5kg
●材質/本体・バケツ・背もたれ・前脚(支柱部)・重量センサユニット(樹脂部分):ポリプロピレン、ひじ掛け・前脚(下部)・前脚アジャスター・着座センサフレーム:ABS樹脂、背もたれクッション・ひじ掛けクッション:ポリエチレン、脚ゴム:エラストマー、便座:ポリプロピレン(抗菌加工)、制御ボックス(樹脂部分):ASA樹脂
●最大使用者体重/100kg
●抗菌加工
●要組立
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※施設や居宅の無線LANを使って通信しますので、事前に無線LANの設備のご用意をお願いします。
※アプリのダウンロード及びサービスはインターネットへの常時接続が必要です。
※全てのスマートフォンやタブレットで動作を保証するものではありません。
※通信環境により通知が遅れたり、通知されない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする