NEW抗菌ポータブルトイレセット

NEW抗菌ポータブルトイレセット - ファミリー・ライフNEW抗菌ポータブルトイレセット - ファミリー・ライフNEW抗菌ポータブルトイレセット - ファミリー・ライフ

どこでも使える持ち運びに便利なポータブルトイレ。
専用のバケツにかぶせるだけ!の簡単ポータブルトイレ。「簡単トイレ」と「トイレ袋」と「凝固剤」の便利トイレセット。
介護に・災害に・アウトドアに
持ち運びに便利な取っ手付き
抗菌加工便座
アンモニア臭99%軽減
1
1回で500cc水分を吸収
2
取り外しできるフタ付きバケツ

内容量(g)
【凝固剤(1袋)】(約)5
注意
※1(一財)ボーケン品質評価機構調べ
※2(一財)カケンテストセンター調べ
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
a37138 0582506205825062a371381セット(30回分)消臭成分配合凝固剤×30包、排便処理袋×30袋凝固剤:高分子ポリマー、排便処理袋:ポリエチレン(別売)ポータブルトイレNEWスペアセット【排便処理袋】(約)80×60
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
a37139 0582510705825107a371391個ポータブルトイレ本体、消臭成分配合凝固剤×30包、排便処理袋×30袋ポータブルトイレ本体:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚:天然ゴム、凝固剤:高分子ポリマー、排便処理袋:ポリエチレンNEW抗菌ポータブルトイレセット【ポータブルトイレ】(約)41×49×37、【排便処理袋】(約)80×60
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする