曜日別特売
CX-07028 白花柄 介援隊 スマイルステッキ伸縮タイプ 細身 介援隊 00396631

介援隊 スマイルステッキ伸縮タイプ 細身

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本サイズ(cm)長さ68.5~91(10段階/2.5)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約3●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6注文コード00396631品番CX-07028 白花柄
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オシャレなデザインの伸縮ステッキ。
指にフィットする波型形状グリップ。
ストラップ付き。

サイズ(cm)
長さ68.5~91(10段階/2.5)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約3
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質支柱:アルミ、握り部:木製質量(g)250適合ゴムチップ内径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする