曜日別特売
小さめ 80枚入(個装) BMCやわふわリッチマスク ビー・エム・シー 00398916

BMCやわふわリッチマスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード00398916品番小さめ 80枚入(個装)
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

やわらか素材でぴったりフィット!
持ち運びに便利な個包装タイプ。
内側不織布やわらか素材:極細繊維使用で肌触りアップ。
オリジナルステッチ加工:顔のラインへの密着度アップ。
耳にやさしいふわふわ6mm耳ひも使用:長時間装着での耳の痛みを解消します!
PM2.5対応フィルター性能。

材質(本体・フィルター部)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズフィッター部)ポリエチレン寸法(cm)(ふつう)17.5×9.5、(小さめ)14.5×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする