曜日別特売
BK-03 長さ34~46cm ささえくん 中 (2本1組) 川崎化工 00399090

ささえくん 中 (2本1組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード00399090品番BK-03 長さ34~46cm
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。
ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。
(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。

材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)質量(g)約900直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10長さ(cm)34~46寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする