曜日別特売
28.0cm ブラウンA パステル405 男女兼用 ムーンスター 00399659

パステル405 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28.0
内容量1足注文コード00399659品番28.0cm ブラウンA
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

つま先は広く、伸縮するので、外反母趾・むくみ・爪の変形の方にも対応。

材質ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナムブラウン質量(g)約160(片足23.0cm)サイズ(cm)28.0使用環境室内用足幅4E通気性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする