ムーンスター
パステル405 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
21.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0
22.0
21.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00399729
品番
21.0cm ブラウンA
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
つま先は広く、伸縮するので、外反母趾・むくみ・爪の変形の方にも対応。
材質
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
色
ブラウン
質量(g)
160
サイズ(cm)
21.0
使用環境
室内用
足幅
4E
性質
通気性