ムーンスター
Vステップ 06 男女兼用 7E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1足
1個
1足
サイズ(cm)
23.0
30.0
29.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0
22.0
色
ブラウン
ホワイト
ブラック
ブラウン
左右区別
右
左
右
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00399975
品番
23.0cm ブラウン 右足
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
中敷を外せば7Eは9Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質
表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
色
ブラウン
質量(g)
約300(片足26.0cm)
サイズ(cm)
23.0
加工
抗菌加工
使用環境
屋外&室内用
足幅
7E
左右区別
右