徳武産業
エレガントマジック 1103 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
25~25.5
25~25.5
24~24.5
23~23.5
22~22.5
21~21.5
色
パープル
パープル
ブラック
サイズ
3L
3L
LL
L
M
S
左右区別
右
左
右
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00400176
品番
3L パープル 右足
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ワンタッチベルトとベロが無い構造で履きやすい!
上品な足元でお散歩も楽しく。
つま先カーブで自然な足運びをサポート。
スリット入り(ベロ無し)で履きやすい。
2本溝で屈曲しやすく外出でも履ける靴底。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
色
パープル
サイズ
3L
質量(g)
約170(片足Lサイズ)
サイズ(cm)
25~25.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)
足幅
3E
左右区別
右
使用場所
屋外&室内用
性別
男女兼用