曜日別特売
LL パープル 右足 エレガントマジック 1103 片足 徳武産業 00400201

エレガントマジック 1103 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
パープル
サイズLL
左右区別
内容量1足注文コード00400201品番LL パープル 右足
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワンタッチベルトとベロが無い構造で履きやすい!
上品な足元でお散歩も楽しく。
つま先カーブで自然な足運びをサポート。
スリット入り(ベロ無し)で履きやすい。
2本溝で屈曲しやすく外出でも履ける靴底。

材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂パープルサイズLL質量(g)約170(片足Lサイズ)サイズ(cm)24~24.5機能抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)足幅3E左右区別使用場所屋外&室内用性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする