LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の キッチン・厨房用洗剤
LION(ライオン)の キッチン用漂白剤・除菌剤
サニテートK(食品調理器具の除菌洗浄剤)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00400733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
調理器具類を洗浄と除菌を同時に出来る洗浄剤です。
短時間でも強い除菌力を発揮します。安全性の高い除菌成分を使用し、不快臭・刺激臭がありません。
専用希釈ポンプ付
無リン
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
用途
まな板、調理機器、床用
質量(kg)
4
希釈倍率
100〜300倍
TKG品番
9-1319-0301
TKG品番(2017)
6-1179-0301
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応