曜日別特売
- 衣料用洗剤バイオハーベスト ハード汚れ用 花王 00401293

衣料用洗剤バイオハーベスト ハード汚れ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(15kg)注文コード00401293品番-
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホームクリーニング用粉末洗剤。綿・麻・レーヨン・合成繊維用(ワイシャツなど)。白物衣料がより一層真っ白になる。鉱物・植物系の油汚れ洗浄力に優れる。バイオ成分の働きでエリ・ソデ口汚れがよく落ちる。〔洗剤〕<粉末>[蛍光増白剤配合・酵素配合・漂白剤配合・無りん]

液性アルカリ性形状粉末質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×305×225TKG品番9-1326-0201TKG品番(2017)6-1186-0201商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする