ツインクル銅磨き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00401494品番75105
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
液性弱酸性仕様クリーム状成分研磨材、けい酸系鉱物、界面活性剤、高級アルコール系陰イオン、高級アルコール系非イオン質量(g)124TKG品番9-1328-1401TKG品番(2017)6-1187-1401繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする