重里タオル
ウォッシュタオル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
ピンク
ブルー
グリーン
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
00402693
品番
8160
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
他の超長繊維にくらべ、より繊維が細かく長く、しかも長さが均一で強く粘りがあります。
種別
ウォッシュタオル
色
ホワイト
寸法(mm)
約340×400
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約50
TKG品番
9-1333-0201
TKG品番(2017)
6-1193-0201