TR-PX248A-G3-B3CCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403107

TR-PX248A-G3-B3CCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403107
TR-PX248A-G3-B3CCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403107
TR-PX248A-G3-B3CCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403107
TR-PX248A-G3-B3CCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403107
TR-PX248A-G3-B3CCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403107

Google Pixel 8a [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00403107品番TR-PX248A-G3-B3CCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「フッ素加工」
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用、専用埃取りテープ付属
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属

ブラック質量(g)9.5サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.0×148.4×0.6対応機種Google Pixel 8a特性ブルーライト低減/高透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする