曜日別特売
TR-PX248A-G3-DRCCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403116

TR-PX248A-G3-DRCCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403116
TR-PX248A-G3-DRCCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403116
TR-PX248A-G3-DRCCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403116
TR-PX248A-G3-DRCCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403116
TR-PX248A-G3-DRCCBK Google Pixel 8a [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 00403116

Google Pixel 8a [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00403116品番TR-PX248A-G3-DRCCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
安心の日本製素材
飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「フッ素加工」
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用、専用埃取りテープ付属
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属

ブラック質量(g)9.5サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.0×148.4×0.6対応機種Google Pixel 8a特性高透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする