C2501 コロコロ フロアクリンW 伸縮本体 ニトムズ 00403278

 

C2501 コロコロ フロアクリンW 伸縮本体 ニトムズ 00403278
C2501 コロコロ フロアクリンW 伸縮本体 ニトムズ 00403278

コロコロ フロアクリンW 伸縮本体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00403278品番C2501
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

幅広テープでお掃除が効果的です。
ワンタッチケース付
テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)

テープ幅(mm)240巻芯径(Φmm)38巻数30周付属品テープ1巻トラスコ品番836-4624幅W×全長(mm)240×520~990RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1368-0401TKG品番(2017)6-1226-0401商品タイプ本体柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体付属のテープは30週巻です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする