AZ357WH ぱたぱた粘着ローラーH アズマ工業 00403332

AZ357WH ぱたぱた粘着ローラーH アズマ工業 00403332
AZ357WH ぱたぱた粘着ローラーH アズマ工業 00403332
AZ357WH ぱたぱた粘着ローラーH アズマ工業 00403332
AZ357WH ぱたぱた粘着ローラーH アズマ工業 00403332

ぱたぱた粘着ローラーH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00403332品番AZ357WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

掃除機だけでは、取れにくい髪の毛やホコリも粘着紙で取り除けます。
カバーを跳ね上げて使用できて、カバーを下ろすと収納できます。

テープ幅(mm)約160巻数80周材質カバー:ポリプロピレン、シャフト:スチール、テープ:粘着加工紙(16cm×80周)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×50×350TKG品番9-1368-0801TKG品番(2017)6-1226-0801商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403332
2021-07-05
用途: 衣類のほこり取り

使用しないときはテープの部分がおおわれているため、よけいなチリ。埃が
付着しないので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする