曜日別特売
CL-894-010-0 MMテーロンホーキ 短柄 テラモト 00403777

MMテーロンホーキ 短柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00403777品番CL-894-010-0
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

毛のクセを防ぐプラ芯入

全長(mm)825トラスコ品番817-3233柄径(Φmm)19.1材質(柄部)スチール(パイプにポリエチレン接着被覆)材質(ホーキ穂)シダ100%TKG品番9-1344-0101TKG品番(2017)6-1202-0101繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする