曜日別特売
10200912 防災備えPACK 3DAYS PLUS 河本総合防災 00403920

防災備えPACK 3DAYS PLUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード00403920品番10200912
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,098
販売価格(税別)
38,980

コンパクト設計で帰宅困難者セットに最適
アレルギーの心配な方にも美味しくお召し上がり頂けます。物質28品目不使用。ビタミンB群3種(パントテン酸、V.B1、V.B6配合)

用途
災害時・非常時の備えとして
セット内容防災備えFOOD PLUS(50g×9)、保存水500ml×2、ブランケット×1質量(g)(セット)1750入数10セット保存期間(年)7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする