テラモト
ニューハイプラモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00404154
品番
CL-323-000-0
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
糸付きモップ。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル・タイルなどのから拭き・水拭きに
用途
モップ、から拭き用、水拭き用、店舗やオフィス、ご家庭のフローリングなどに
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混
幅(mm)
240
全長(mm)
1450
TKG品番
9-1355-0401
TKG品番(2017)
6-1213-0401
繰り返し・詰め替え
対応