MTF302913D レターケース MODULO A4 10段 EXACOMPTA 00404191

MTF302913D レターケース MODULO A4 10段 EXACOMPTA 00404191
MTF302913D レターケース MODULO A4 10段 EXACOMPTA 00404191
MTF302913D レターケース MODULO A4 10段 EXACOMPTA 00404191
MTF302913D レターケース MODULO A4 10段 EXACOMPTA 00404191
MTF302913D レターケース MODULO A4 10段 EXACOMPTA 00404191

レターケース MODULO A4 10段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト/マルチカラー
内容量1個注文コード00404191品番MTF302913D
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フランス デザインのエレガントな レターケースMODULOシリーズです。10段レターケース。仕分け整理を細分化することが可能。【エグザコンタ・モデュローシリーズ】は商品同士を組み合わせてオリジナルの収納コーナーを作ることができます。固定は付属の連結パーツを使用します。もちろん単品でもお使いいただけます。書類の重さにかかわらず、引出しの出し入れがとてもスムーズ。引き出し飛び出し防止のストッパー付き。静電気が発生しにくい素材を使用。ホコリが付きにくい。ラベル付き。材質:高密度ポリスチレン。付属品:連結パーツ・引出用の見出し。カラー全6色:ホワイト/マルチカラー・ブルー・ストーングレー・マルチカラー・ブラック(引き出しマルチカラー)・モノトーングラデーション

用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。ホワイト/マルチカラーサイズA4高さ(mm)320奥行(mm)350引出し数10横(mm)288引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする