曜日別特売
MTF325041D レターケース モデュロー3段 EXACOMPTA 00404306

MTF325041D レターケース モデュロー3段 EXACOMPTA 00404306
MTF325041D レターケース モデュロー3段 EXACOMPTA 00404306

レターケース モデュロー3段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ストーングレー
内容量1個注文コード00404306品番MTF325041D
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フランス エグザコンプタ社のレターケース 「モデューロ A4縦型 3段」です。こちらの商品は世界中で長年愛用されているレターケースの1つです。とても丈夫で長持ち。毎日、何度も引き出しを開閉するオフィスでも長年快適にご使用いただけます。ロングセラーも納得のオススメ商品です。乱雑になりがちなデスク周りがこのレターケース1つで驚くほどスッキリします。下段が深くなっているので書類整理以外の他の用途にも使えます。材質:ポリスチレン。カラー全2色:ブルー・ストーングレー。

用途
オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。。
材質ポリスチレンストーングレーサイズA4高さ(mm)320奥行(mm)350引出し数3横(mm)288引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×76、【下段】248×325×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする