MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516

MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516
MTF311913D スモールボックス EXACOMPTA 00404516

スモールボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト(引出しマルチカラー)
内容量1個注文コード00404516品番MTF311913D
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

EXACOMPTAより用途が広いSmall-Boxが登場です。家庭ごみから再生プラスチックで作られています。「一体成形」で設計されているので強度が高く、またケース上部には耐久性を高めるために鉄のバーが入っています。コーヒーメーカーやプリンター、PCモニターなどを置くのに適しています。文房具等の収納はもちろん、キッチン周りの細かな収納にも最適。引き出しの出し入れがスムーズ、抜け落ちない安全ストッパー付き。同シリーズ商品の積重ね可、上下の4隅にレリーフ(凹凸)がありズレを防止。世界で最初に誕生したドイツの環境ラベル【ブルー エンジェル】を取得した製品です。選べるカラーは全5色【ブラック/グロッシー/ホワイト】【ブラック/ブラック】【ブラック/マルチ】【ホワイト/マルチ/ホワイト】【ブラック/マルチ/ブラック】

用途コンパクトサイズで、オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。PCモニター台に最適です質量(kg)2.3ホワイト(引出しマルチカラー)高さ(mm)130奥行(mm)347横(mm)278引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)250×325×30、(小)110×325×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする