曜日別特売
24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821

本体

24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821
24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821
24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821
24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821
24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821
24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821
24-0354-10 BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型 ウノフク 00404821

BAGGEX鋼 ブリーフケース フルオープン型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00404821品番24-0354-10
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

豊岡製ハードタイプビジネスバッグ。フォーマル感が際立つシンプルデザイン。大きく開くフルオープン開閉式で荷物の出し入れがスムーズに行えます。
本体生地はドビー織で表現した繊細な織柄。取っ手の握り部分は牛革を使用。本体メインルーム内に、ファスナーポケット・ペン差し・オープンポケットを装備しており、機能的に荷物を収納可能です。
最大B4書類まで対応したサイズ。ビジネスのシーンでよく使うA4書類やファイル、角型2号封筒も無理なく収まり、角を傷める事なくキレイに収納できます。

用途
通勤・営業・出張・タウン用に。
ポケット数
【本体前面】オープンポケット(サブルーム)×1【本体メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×3、ペン差し×2【本体後面】オープンポケット(サブルーム)×1、ファスナーポケット×1
材質ナイロン(ドビー織)/合成皮革/牛革(取っ手握り部分)ブラック質量(g)約1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×11×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする