曜日別特売
DG430 長袖ジャンパー D.GROW(ディー・グロー) 00405171

DG430 長袖ジャンパー D.GROW(ディー・グロー) 00405171
DG430 長袖ジャンパー D.GROW(ディー・グロー) 00405171
DG430 長袖ジャンパー D.GROW(ディー・グロー) 00405171
DG430 長袖ジャンパー D.GROW(ディー・グロー) 00405171
DG430 長袖ジャンパー D.GROW(ディー・グロー) 00405171

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
キャメル
内容量1着注文コード00405171品番DG430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐久性に優れた綿100%素材でゆったりとしたお洒落なシルエットでカジュアルな着こなしができます。

キャメルサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)綿100(キャンバス、#12インディゴのみ:デニム)肩幅(cm)51袖丈(cm)63着丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする