クロダルマ
リバーシブル防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ブラック
ダークグリーン
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405347
品番
54384
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表は綿100%アクリルコーティング加工を施し、裏は保温性に優れたボア素材のリバーシブル防寒ジャンパーです。
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
150
混率(%)
表:綿100(裏ACコーティング)、裏:ポリエステル100(ボア)
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
81