アズマ工業
外壁・天井払い
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00405694
品番
LL591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
くもの巣払い、外壁、天井払い
全長(mm)
100
質量(g)
220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×100
材質(ブラシ部)
樹脂
材質(金具)
ステンレス
TKG品番
9-1374-1401
TKG品番(2017)
6-1232-1501
繰り返し・詰め替え
対応