32689 長袖ジャンパー クロダルマ 00405776

32689 長袖ジャンパー クロダルマ 00405776
32689 長袖ジャンパー クロダルマ 00405776
32689 長袖ジャンパー クロダルマ 00405776
32689 長袖ジャンパー クロダルマ 00405776
32689 長袖ジャンパー クロダルマ 00405776

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
シルバー
内容量1着注文コード00405776品番32689
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

リサイクル素材を使用した男女兼用ユニフォームになります。軽量で消臭テープやバックシャーリングも採用して快適性がアップします。

シルバーサイズLエコマーク認定認定胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル55)肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)64エコマーク認定番号19 103 030
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする