クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
シルバー
ブラック
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405880
品番
32689
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
リサイクル素材を使用した男女兼用ユニフォームになります。軽量で消臭テープやバックシャーリングも採用して快適性がアップします。
色
ブラック
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100(リサイクルポリエステル55)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68
エコマーク認定番号
19 103 030
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。